DIN 6799, 1.4122 nemesacél, tárazott
DIN 6799, 1.4122 nemesacél, tárazott
Cikksz. 0431432
EAN 4099619869722
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Tengelyekhez | 3,2 mm |
Belső átmérő (d1) | 3,2 mm |
Külső átmérő (d2) | 4 mm |
Vastagság (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Anyag | Nemesacél, 1.4122 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |