DIN 674 aluminium
DIN 674 aluminium
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Akseldiameter (d1) | 5 mm |
Hodediameter (d2) | 11,2 mm |
Utvendig hylsediameter (d3) | 4,82 mm |
Lengde (l1) | 10 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,5 mm |
Materiale | Aluminium |
Overflate | Bar |
Skaftlengde (e) | 2,5 mm |
Produktvekt (per element) | 0,930 g |
DIN | 674 |