DIN 674, alumínio
DIN 674, alumínio
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro da haste (d1) | 5 mm |
Diâmetro da cabeça (d2) | 11,2 mm |
Diâmetro externo da manga (d3) | 4,82 mm |
Comprimento (l1) | 10 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,5 mm |
Material | Alumínio |
Superfície | Simples |
Comprimento do veio (e) | 2,5 mm |
Peso unitário | 0,930 g |
DIN | 674 |