DIN 674 alüminyum
DIN 674 alüminyum
Ürün no. 092265510
EAN 4046778768441
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Mil çapı (d1) | 5 mm |
Kafa çapı (d2) | 11,2 mm |
Manşon dış çap (d3) | 4,82 mm |
Uzunluk (l1) | 10 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,5 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Düz |
Mil uzunluğu (e) | 2,5 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,930 g |
DIN | 674 |