DIN 660 düz, A4
DIN 660 düz, A4
Ürün no. 092305212
EAN 4045727521168
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 2 mm |
Manşon dış çap (d2) | 1,87 mm |
Uzunluk (l1) | 12 mm |
Kafa çapı (dk) | 3,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,2 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
DIN | 660 |