DIN 660, aço inox A4 descoberto
DIN 660, aço inox A4 descoberto
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d1) | 2 mm |
Diâmetro externo da manga (d2) | 1,87 mm |
Comprimento (l1) | 12 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 3,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 1,2 mm |
Material | Aço inox A4 |
Superfície | Simples |
DIN | 660 |