DIN 608 stål 10.9 sinkflak
DIN 608 stål 10.9 sinkflak
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M10 |
Lengde (l1) | 30 mm |
Hodediameter (dk) | 19,65 mm |
Hodehøyde (k1) | 8,45 mm |
Standarder | DIN 608 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode med firkantansats |
Hodedetaljer | Med firkantet hals |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,5 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | C |