Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

DIN 608 stal 10,9 ocynkowana płatkowo

DIN 608 stal 10,9 ocynkowana płatkowo

Nr art. 022861030
EAN 4046777699982
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
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M10

Długość (l1)

30 mm

Średnica łba (dk)

19,65 mm

Wysokość łba (k1)

8,45 mm

Normy

DIN 608

Materiał

Stal

Klasa własności

10,9

Powłoka

Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Śruba z łbem stożkowym płaskim z kołnierzem kwadratowym

Szczegóły łba

Z kołnierzem kwadratowym

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

1,5 mm

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Klasa produktu

C