Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 608 galvanizli çelik 8.8

DIN 608 galvanizli çelik 8.8

Ürün no. 022881235

EAN 4065232939760

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 608 galvanizli çelik 8.8

Ürün no. 022881235

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M12

Uzunluk (l1)

35 mm

Kafa çapı (dk)

24,65 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

11,05 mm

Standartlar

DIN 608

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Dört köşe boyunlu havşa başlı

Kafa ayrıntıları

Dört köşe boyunlu

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,75 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler