DIN 608 çelik 10.9 ince galvanize
DIN 608 çelik 10.9 ince galvanize
Ürün no. 022861030
EAN 4046777699982
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M10 |
Uzunluk (l1) | 30 mm |
Kafa çapı (dk) | 19,65 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 8,45 mm |
Standartlar | DIN 608 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10,9 |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Dört köşe boyunlu havşa başlı |
Kafa ayrıntıları | Dört köşe boyunlu |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,5 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | C |