DIN 608 acél 8,8 horganyzott
DIN 608 acél 8,8 horganyzott
Cikksz. 022881235
EAN 4065232939760
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Fejátmérő (dk) | 24,65 mm |
Fejhossz (k1) | 11,05 mm |
Szabványok | DIN 608 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej négylapú nyakrésszel |
Fej részletes adatai | Négylapú toldattal |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,75 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | C |