Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 608 acciaio 10.9 zinco lamellare

DIN 608 acciaio 10.9 zinco lamellare

Cod. art. 022861030

EAN 4046777699982

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 608 acciaio 10.9 zinco lamellare

Cod. art. 022861030

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M10

Lunghezza (l1)

30 mm

Diametro testa (dk)

19,65 mm

Altezza testa (k1)

8,45 mm

Normative

DIN 608

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10.9

Superficie

Zinco lamellare, argento

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piana svasata con quadro sottotesta

Dettagli testa

Con quadro sottotesta

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

C