Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 608, 10.9 acél, cink-pehely bevonat

DIN 608, 10.9 acél, cink-pehely bevonat

Cikksz. 022861030

EAN 4046777699982

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 608, 10.9 acél, cink-pehely bevonat

Cikksz. 022861030

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 200 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M10

Hosszúság (l1)

30 mm

Fejátmérő (dk)

19,65 mm

Fejhossz (k1)

8,45 mm

Szabványok

DIN 608

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10,9

Bevonat

Pikkelyes cink, ezüst

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej négylapú nyakrésszel

Fej részletes adatai

Négylapú toldattal

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,5 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk