Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

DIN 605 stal ocynkowana 8.8

DIN 605 stal ocynkowana 8.8

Nr art. 51039870
EAN 4046777775334
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
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M8

Długość (l1)

70 mm

Średnica łba (dk)

20,65 mm

Wysokość łba (k1)

9,45 mm

Normy

DIN 605

Materiał

Stal

Klasa własności

8,8

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Śruba z łbem stożkowym płaskim z kołnierzem kwadratowym

Szczegóły łba

Z kołnierzem kwadratowym

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

1,25 mm

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Klasa produktu

C