DIN 605 stål galvanisert 8.8
DIN 605 stål galvanisert 8.8
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 70 mm |
Hodediameter (dk) | 20,65 mm |
Hodehøyde (k1) | 9,45 mm |
Standarder | DIN 605 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode med firkantansats |
Hodedetaljer | Med firkantet hals |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,25 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | C |