DIN 605 ocel 8,8 galvanická
DIN 605 ocel 8,8 galvanická
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 70 mm |
Průměr hlavy (dk) | 20,65 mm |
Výška hlavy (k1) | 9,45 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zápustná hlava s čtyřhranným dříkem |
Detaily hlavy | S čtyřhrannou násadou |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,25 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | C |