Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN 605 gegalvaniseerd staal 8.8

DIN 605 gegalvaniseerd staal 8.8

Art.-nr. 51039870

EAN 4046777775334

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN 605 gegalvaniseerd staal 8.8

Art.-nr. 51039870

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 200 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

70 mm

Kopdiameter (dk)

20,65 mm

Kophoogte (k1)

9,45 mm

Normering

DIN 605

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop met vierkantnok

Kopdetails

Met vierkante aansluiting

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,25 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

C

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie