DIN 605 acciaio zincato 8.8
DIN 605 acciaio zincato 8.8
VITE-TPSQST-DIN605-8.8-(A2K)-M8X70
Cod. art. 51039870
EAN 4046777775334
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 70 mm |
Diametro testa (dk) | 20,65 mm |
Altezza testa (k1) | 9,45 mm |
Normative | DIN 605 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa piana svasata con quadro sottotesta |
Dettagli testa | Con quadro sottotesta |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,25 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Classe prodotto | C |