DIN 605, 8.8 horganyzott acél
DIN 605, 8.8 horganyzott acél
Cikksz. 51039870
EAN 4046777775334
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 70 mm |
Fejátmérő (dk) | 20,65 mm |
Fejhossz (k1) | 9,45 mm |
Szabványok | DIN 605 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej négylapú nyakrésszel |
Fej részletes adatai | Négylapú toldattal |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Termékosztály | C |