DIN 603 steel 8.8 zinc plated thick-layer pass.
DIN 603 steel 8.8 zinc plated thick-layer pass.
VITE-TTQST-DIN603-8.8-(VZD)-M10X35
Cod. art. 007651035
EAN 4062856295647
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 35 mm |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato, passivazione con alto spessore |
Diametro testa (dk) | 24,650 mm |
Altezza testa (k1) | 5,38 mm |
Larghezza quadro (V) | 10,58 mm |
Altezza quadro (f) | 6,6 mm |
Normative | DIN 603 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Dettagli testa | Con quadro sottotesta |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,5 mm |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Diametro codolo | 10 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (b) | 26 mm |
Classe prodotto | C |