Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 603 çelik 8.8 glv kln pasiv. filmi DIN 603 St

DIN 603 çelik 8.8 glv kln pasiv. filmi DIN 603 St

Ürün no. 007651035

EAN 4062856295647

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 603 çelik 8.8 glv kln pasiv. filmi DIN 603 St

Ürün no. 007651035

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M10

Uzunluk (l1)

35 mm

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

Kafa çapı (dk)

24,650 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5,38 mm

Kare genişliği (V)

10,58 mm

Kare yüksekliği (f)

6,6 mm

Standartlar

DIN 603

RoHS uyumlu

Evet

Kafa ayrıntıları

Dört köşe boyunlu

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,5 mm

Diş tasarımı

Kısmi diş

Mil çapı

10 mm

Diş uzunluğu (metrik diş) (b)

26 mm

Ürün sınıfı

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler