DIN 557 stal ocynkowana ogniowo 5
DIN 557 stal ocynkowana ogniowo 5
NAKRĘTKA-4KT-DIN557-5-SW13-(TZN)-M8
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 5 |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
DIN | 557 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Średnica znamionowa | 8 mm |