Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 522 steel zinc plated 1400 pieces SOKO

DIN 522 steel zinc plated 1400 pieces SOKO

Ürün no. 5964041105

EAN 4062856631551

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 522 steel zinc plated 1400 pieces SOKO

Ürün no. 5964041105
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
Comprehensive assortment of wing repair washers of tolerance DIN 522, zinc plated steel, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 522

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1400 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

5363,000 g

DIN 522 steel zinc plated 1400 pieces SOKO dahil:
50 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)10,5X30X1,5

Açıklama:
10.5 mm 10,5 x 30 x 1,5 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)10,5X40X2

Açıklama:
10.5 mm 10,5 x 40 x 2 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)13,0X32X1,5

Açıklama:
13 mm 13 x 32 x 1,5 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
100 x
Çamurluk pulu

PUL-TAMİR PL-TOLDIN522-(A2K)-4,3X12X1,25

Açıklama:
4.3 mm 4,3 x 12 x 1,25 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)4,3X20X1,25

Açıklama:
4.3 mm 4,3 x 20 x 1,25 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)5,3X15X1,25

Açıklama:
5.3 mm 5,3 x 15 x 1,25 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)5,3X20X1,25

Açıklama:
5.3 mm 5,3 x 20 x 1,25 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)6,4X15X1,5

Açıklama:
6.4 mm 6,4 x 15 x 1,5 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)6,4X18X1,5

Açıklama:
6.4 mm 6,4 x 18 x 1,5 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)6,4X20X1,25

Açıklama:
6.4 mm 6,4 x 20 x 1,25 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)6,4X25X1,25

Açıklama:
6.4 mm 6,4 x 25 x 1,25 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)6,4X30X1,25

Açıklama:
6.4 mm 6,4 x 30 x 1,25 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)8,4X20X1,25

Açıklama:
8.4 mm 8,4 x 20 x 1,25 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)8,4X25X1,25

Açıklama:
8.4 mm 8,4 x 25 x 1,25 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)8,4X25X1,5

Açıklama:
8.4 mm 8,4 x 25 x 1,5 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
50 x
Çamurluk pulu

ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)8,4X30X1,5

Açıklama:
8.4 mm 8,4 x 30 x 1,5 mm
DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x