DIN 479 ocel 5.8 galvanická
DIN 479 ocel 5.8 galvanická
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 35 mm |
Délka čepu (l2) | 2,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 12 mm |
Průměr čepu (d2) | 8,5 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 05,8 |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Čtyřhranná hlava |
Druh vstupu | Vnější čtyřhran |
Vnější pohon (s1) | SW13 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,5 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |