DIN 479 ocel 5.6
DIN 479 ocel 5.6
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 60 mm |
Délka čepu (l2) | 3 mm |
Výška hlavy (k1) | 12 mm |
Průměr čepu (d2) | 8,5 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 05,6 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Čtyřhranná hlava |
Druh vstupu | Vnější čtyřhran |
Vnější pohon (s1) | SW13 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,75 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |