Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 479, çelik, 5.6, düz

DIN 479, çelik, 5.6, düz

Ürün no. 410181260

EAN 4047376771512

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 479, çelik, 5.6, düz

Ürün no. 410181260

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M12

Uzunluk (l1)

60 mm

Zıvana uzunluğu (l2)

3 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

12 mm

Zıvana çapı (d2)

8,5 mm

Standartlar

DIN 479

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

05,6

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Dört köşe başlı

Tahrik tipi

Dış kare

Harici sürücü (s1)

WS13

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,75 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler