DIN 479 aço 5,6 simples
DIN 479 aço 5,6 simples
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M12 |
Comprimento (l1) | 60 mm |
Comprimento do pino fixo (l2) | 3 mm |
Altura da cabeça (k1) | 12 mm |
Diâmetro do pino fixo (d2) | 8,5 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 05,6 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | 4KT |
Tipo de fenda | Quadra exterior |
Accionador externo (s1) | SW13 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,75 mm |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |