Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 479 acél 56

DIN 479 acél 56

Cikksz. 410181260

EAN 4047376771512

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 479 acél 56

Cikksz. 410181260

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M12

Hosszúság (l1)

60 mm

Csaphossz (l2)

3 mm

Fejhossz (k1)

12 mm

Csap átmérője (d2)

8,5 mm

Szabványok

DIN 479

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

05,6

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Négylapú fej

Kihajtás módja

Külső négylapú

Külső hajtás (s1)

SW13

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,75 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Részmenet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk