Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 479 acciaio lucido 5.6

DIN 479 acciaio lucido 5.6

Cod. art. 410181260

EAN 4047376771512

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 479 acciaio lucido 5.6

Cod. art. 410181260

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M12

Lunghezza (l1)

60 mm

Lunghezza perno (l2)

3 mm

Altezza testa (k1)

12 mm

Diametro tenone (d2)

8,5 mm

Normative

DIN 479

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

05.6

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa quadra

Tipo di attacco

Quadro esterno

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,75 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Classe prodotto

A