DIN 479 acciaio 5.8 zincato
DIN 479 acciaio 5.8 zincato
Cod. art. 410211035
EAN 4047376479661
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 35 mm |
Lunghezza perno (l2) | 2,5 mm |
Altezza testa (k1) | 12 mm |
Diametro tenone (d2) | 8,5 mm |
Normative | DIN 479 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 05.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa quadra |
Tipo di attacco | Quadro esterno |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Classe prodotto | A |