DIN 472 stålfjær galvanisert, form J
DIN 472 stålfjær galvanisert, form J
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Utvendig diameter (d1) | 17,3 mm |
Øyebredde (a1) | 3,8 mm |
Bredde (b1) | 2 mm |
Tykkelse (s1) | 3 mm |
Standarder | DIN 472 |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Bar |
Form | J |
RoHS-kompatibel | Ja |