Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 472 J galvanizli yay çeliği

DIN 472 J galvanizli yay çeliği

Ürün no. 043916 3

EAN 4049557456362

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 472 J galvanizli yay çeliği

Ürün no. 043916 3

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış çap (d1)

17,3 mm

Halka genişliği (a1)

3,8 mm

Genişlik (b1)

2 mm

Kalınlık (s1)

3 mm

Standartlar

DIN 472

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Düz

Şekil

J

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler