Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 471 spring steel, phos., oiled 1050 pcs. SOKO

DIN 471 spring steel, phos., oiled 1050 pcs. SOKO

Cod. art. 5964043805

EAN 4062856642847

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 471 spring steel, phos., oiled 1050 pcs. SOKO

Cod. art. 5964043805
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
Normative

DIN 471

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Fosfatato

Dimensioni sistema

4.4.1

Numero pezzi nell'assortimento/kit

1050 PZ

Conformità alla normativa RoHS

Peso prodotto (per pezzo)

1113,000 g

DIN 471 spring steel, phos., oiled 1050 pcs. SOKO compreso:
100 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 10X1,0

Descrizione:
10 mm
Quantità: 100 x
100 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 12

Descrizione:
12 mm
Quantità: 100 x
50 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 14

Descrizione:
14 mm
Quantità: 50 x
50 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 15

Descrizione:
15 mm
Quantità: 50 x
50 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER EST DIN471-A-16X1,0

Descrizione:
16 mm
Quantità: 50 x
50 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 17

Descrizione:
17 mm
Quantità: 50 x
50 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 18

Descrizione:
18 mm
Quantità: 50 x
50 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 20

Descrizione:
20 mm
Quantità: 50 x
25 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 22

Descrizione:
22 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 24

Descrizione:
24 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 25

Descrizione:
25 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 28

Descrizione:
28 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 30

Descrizione:
30 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 35

Descrizione:
35 mm
Quantità: 25 x
100 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 5

Descrizione:
5 mm
Quantità: 100 x
100 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 6

Descrizione:
6 mm
Quantità: 100 x
100 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 8

Descrizione:
8 mm
Quantità: 100 x
100 x
Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

ANELLI SEEGER PER ESTERNI 9

Descrizione:
9 mm
Quantità: 100 x