Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 467 nikkelezett sárgaréz

DIN 467 nikkelezett sárgaréz

Cikksz. 0312065

EAN 4046777675160

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 467 nikkelezett sárgaréz

Cikksz. 0312065

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 500 db
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
Menettípus x névleges átmérő (D)

M5

Magasság (h1)

5 mm

Külső átmérő (dk)

20 mm

Fejhossz (k1)

4 mm

Szabványok

DIN 467

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Nikkelezett

Forma

Kicsi

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk