DIN 467 messing vernikkeld
DIN 467 messing vernikkeld
Art.-nr. 0312065
EAN 4046777675160
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M5 |
Hoogte (h1) | 5 mm |
Buitendiameter (dk) | 20 mm |
Kophoogte (k1) | 4 mm |
Normering | DIN 467 |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Vorm | Laag |
Voldoet aan RoHS | Ja |