Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN 466 polyamide 6.6 natur

DIN 466 polyamide 6.6 natur

Art.-nr. 0312035

EAN 4046777674910

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN 466 polyamide 6.6 natur

Art.-nr. 0312035

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 500 st
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
Normering

DIN 466

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Natuurlijk

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

Hoog

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M5

Hoogte (h1)

11,5 mm

Buitendiameter (dk)

20 mm

Kophoogte (k1)

4 mm

Draadtype

Metrisch draad

Nominale diameter

5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie