DIN 466 poliammide 6.6 naturale
DIN 466 poliammide 6.6 naturale
DADO-ZIGR-DIN466-PA-6.6-M5
Cod. art. 0312035
EAN 4046777674910
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 466 |
Materiale | PA 6.6 - Poliammide |
Superficie | Naturale |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | Alto |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M5 |
Altezza (h1) | 11,5 mm |
Diametro esterno (dk) | 20 mm |
Altezza testa (k1) | 4 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro nominale | 5 mm |