DIN 466 poliamit 6.6 doğal
DIN 466 poliamit 6.6 doğal
Ürün no. 0312035
EAN 4046777674910
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 466 |
Malzeme | PA 6,6 - Poliamit |
Yüzey | Doğal |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Yüksek |
Diş tipi x nominal çap (D) | M5 |
Yükseklik (h1) | 11,5 mm |
Dış çap (dk) | 20 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Nominal çap | 5 mm |