DIN 466 ottone lucido
DIN 466 ottone lucido
DADO-ZIGR-DIN466-OTT-M6
Cod. art. 0312016
EAN 4046777675054
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Normative | DIN 466 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | Alto |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M6 |
Altezza (h1) | 15 mm |
Diametro esterno (dk) | 24 mm |
Altezza testa (k1) | 5 mm |
Diametro esterno 2 (d2) | 12 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro nominale | 6 mm |