Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 466 ötvözetlen sárgaréz

DIN 466 ötvözetlen sárgaréz

Cikksz. 0312016

EAN 4046777675054

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 466 ötvözetlen sárgaréz

Cikksz. 0312016

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 500 db
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
Szabványok

DIN 466

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

Nagy

Menettípus x névleges átmérő (D)

M6

Magasság (h1)

15 mm

Külső átmérő (dk)

24 mm

Fejhossz (k1)

5 mm

2. külső átmérő (d2)

12 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Névleges átmérő

6 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk