DIN 466 messing
DIN 466 messing
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Standarder | DIN 466 |
Materiale | Messing |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | Høy |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M6 |
Høyde (h1) | 15 mm |
Utvendig diameter (dk) | 24 mm |
Hodehøyde (k1) | 5 mm |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Utvendig diameter 2 (d2) | 12 mm |
Nominell diameter | 6 mm |