DIN 466, latão simples
DIN 466, latão simples
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Latão |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | Alta |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M6 |
Altura (h1) | 15 mm |
Diâmetro exterior (dk) | 24 mm |
Altura da cabeça (k1) | 5 mm |
Diâmetro exterior 2 (d2) | 12 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro nominal | 6 mm |