DIN 466 düz pirinç
DIN 466 düz pirinç
Ürün no. 0312016
EAN 4046777675054
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | DIN 466 |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Yüksek |
Diş tipi x nominal çap (D) | M6 |
Yükseklik (h1) | 15 mm |
Dış çap (dk) | 24 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5 mm |
Dış çap 2 (d2) | 12 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Nominal çap | 6 mm |