DIN 466, 6.6 poliamid, natúr
DIN 466, 6.6 poliamid, natúr
Cikksz. 0312035
EAN 4046777674910
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 466 |
Anyag | PA 6.6 – poliamid |
Bevonat | Természetes |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | Nagy |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M5 |
Magasság (h1) | 11,5 mm |
Külső átmérő (dk) | 20 mm |
Fejhossz (k1) | 4 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő | 5 mm |