DIN 462 steel, bronzed
DIN 462 steel, bronzed
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 45 mm |
Utvendig diameter (d2) | 68 mm |
Høyde (h1) | 5 mm |
Tykkelse (s1) | 1,2 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Polert |
DIN | 462 |