DIN 462 steel, bronzed
DIN 462 steel, bronzed
Cod. art. 04371 45
EAN 4024835611664
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 45 mm |
Diametro esterno (d2) | 68 mm |
Altezza (h1) | 5 mm |
Spessore (s1) | 1,2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Brunito |
DIN | 462 |