Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

DIN 462 stal, brązowana

DIN 462 stal, brązowana
PODKŁADKA ODGIN NOSEK-DIN462-(BRU)-D45

Nr art. 04371 45
EAN 4024835611664
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
DIN 462, bronzed steel
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa (d1)

45 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

68 mm

Wysokość (h1)

5 mm

Grubość (s1)

1,2 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Brunirowana

DIN

462