Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN 462 staal gebruineerd

DIN 462 staal gebruineerd
BORGPL-BINN.NOK-DIN462-(BRU)-D45

Art.-nr. 04371 45

EAN 4024835611664

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN 462 staal gebruineerd

Art.-nr. 04371 45

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st
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
Nominale diameter (d1)

45 mm

Buitendiameter (d2)

68 mm

Hoogte (h1)

5 mm

Dikte (s1)

1,2 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gebronsd

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

DIN

462

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie