DIN 462 feketére oxidált acél
DIN 462 feketére oxidált acél
Cikksz. 04371 45
EAN 4024835611664
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 45 mm |
Külső átmérő (d2) | 68 mm |
Magasság (h1) | 5 mm |
Vastagság (s1) | 1,2 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Barnított |
DIN | 462 |