Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 462 çelik siyah oksit

DIN 462 çelik siyah oksit

Ürün no. 04371 45

EAN 4024835611664

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 462 çelik siyah oksit

Ürün no. 04371 45

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

45 mm

Dış çap (d2)

68 mm

Yükseklik (h1)

5 mm

Kalınlık (s1)

1,2 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Bronz

DIN

462

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler